GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 21W 2050lm 4600K kerek SN092087 - GXDW312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 4600-4600 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény - 21-21 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092087
Gyártói cikkszám
GXDW312
Gyártói típuskód
ZETA-R 21W NW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4600-4600 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény:
21-21 W
Fényszín:
fehér
Mélysugárzó LED-es 21W 2050lm 4600K kerek