Nem visszaküldhető

GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 24W 1800lm 2800K négyzet IP44 SN157490 - GXDW068

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 24W 1800lm 2800K négyzet IP44 SN157490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2800-2800 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1800-1800 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157490

Gyártói cikkszám

GXDW068

Gyártói típuskód

LED120 VEGA-S White 24W WW

Színhőmérséklet:

2800-2800 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1800-1800 lm

Mélysugárzó LED-es 24W 1800lm 2800K négyzet IP44