GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 24W 2100 lm 4000K IP44 kerek SN100125 - GXDW322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100125
Gyártói cikkszám
GXDW322
Gyártói típuskód
ZETA-R IP44 24W NW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2100-0 lm
Mélysugárzó LED-es 24W 2100 lm 4000K IP44 kerek