GREENLUX - Menny fémházas LED-es lpt 60W 9000lm 4000K IP66 SN022238 - GXWP360
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 7000-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022238
Gyártói cikkszám
GXWP360
Gyártói típuskód
DUST PROFI LED NG 120 60W NW
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
7000-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny fémházas LED-es lpt 60W 7000lm 4200K IP66