GREENLUX - Menny LED-es függeszthető/sorolható 1x20W 1600lm 4000K1200mm GT96368 - GXLS152
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96368
Gyártói cikkszám
GXLS152
Gyártói típuskód
LED ESOX 1x20W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
240-240 V
Hosszúság:
1200 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1600-0 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es függeszthető/sorolható 1x20W 1600lm 4000K1200mm