GREENLUX - Menny LED-es lpt 112W 850lm 3800K matt króm SN089234 - GXDW266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Lámpateljesítmény - 112-112 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 850-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089234
Gyártói cikkszám
GXDW266
Gyártói típuskód
LED60 FENIX-S matt chrome 12W NW
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Lámpateljesítmény:
112-112 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-0 lm
Lámpatestek - Menny LED-es lpt 112W 850lm 3800K matt króm