GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 1150lm 4000/4500K IP20 kerek ezüst SN100132 - GXPS031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4500 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100132
Gyártói cikkszám
GXPS031
Gyártói típuskód
LED TAURUS-R Silver 12W NW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4500 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Menny LED-es lpt 12W 1150lm 4000/4500K IP20 kerek ezüst