GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 4200K 1000lm PC opál d:211mm IP54 SN002648 - GXLS232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113371
Sonepar cikkszám
SN002648
Gyártói cikkszám
GXLS232
Gyártói típuskód
LED LUCY-R White 12W NW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
211 mm
Magasság / mélység:
57 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-0 lm
Falra szerelhető:
Igen