GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 800lm 4000K IP44 négyzet búrával SN014308 - GXLS222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113432
Sonepar cikkszám
SN014308
Gyártói cikkszám
GXLS222
Gyártói típuskód
LED SMART-S White 12W NW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
800-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 800lm 4000K IP44 négyzet búrával