GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W IP20 2800K 850lm matt króm SN076139 - GXDW263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 850-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660114507
Sonepar cikkszám
SN076139
Gyártói cikkszám
GXDW263
Gyártói típuskód
LED60 FENIX-R matt chrome 12W WW
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W IP20 2800K 850lm matt króm