Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Menny LED-es lpt 15W 1350lm 4200K IP65 SN031302 - GXLS240

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 15W 1350lm 4200K IP65 SN031302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660114064

Sonepar cikkszám

SN031302

Gyártói cikkszám

GXLS240

Gyártói típuskód

MOVER -R WHITE 15W

Lámpatestek ; GREENLUX ; Menny LED-es lpt 15W 1350lm 4200K IP65