GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1200lm 3000K IP44 kerek búrával SN014311 - GXLS225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113463
Sonepar cikkszám
SN014311
Gyártói cikkszám
GXLS225
Gyártói típuskód
LED SMART-R White 18W WW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Szélesség:
280 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-0 lm
Falra szerelhető:
Igen