GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1200lm 3000K IP44 négyzet búrával SN014314 - GXLS227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113487
Sonepar cikkszám
SN014314
Gyártói cikkszám
GXLS227
Gyártói típuskód
LED SMART-S White 18W WW
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
280 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1200lm 3000K IP44 négyzet búrával