Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3800K fehér 225x225mm SN020083 - GXDW251

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3800K fehér 225x225mm SN020083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1350-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660113111

Sonepar cikkszám

SN020083

Gyártói cikkszám

GXDW251

Gyártói típuskód

LED90 FENIX-S fehér 18W

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1350-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3800K fehér 225x225mm