GREENLUX - Menny LED-es lpt 19W 4000K 600mm IP44 SN106844 - GXDS175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 19-19 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106844
Gyártói cikkszám
GXDS175
Gyártói típuskód
DAISY RIBBON 19W IP44 NW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
19-19 W
Menny LED-es lpt 19W 4000K 600mm IP44