GREENLUX - Menny LED-es lpt 22W 1700lm 4000K IP66 kerek fekete dimmelhető SN092252 - GXPR086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 22-22 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092252
Gyártói cikkszám
GXPR086
Gyártói típuskód
RENO PROFI B 22W HF NW DIM
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1700-0 lm
Menny LED-es lpt 22W 1700lm 4000K IP66 kerek fekete dimmelhető