GREENLUX - Menny LED-es lpt 24W 1080lm 3800K matt króm kerek SN080869 - GXDW256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Lámpateljesítmény - 24-24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1080-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080869
Gyártói cikkszám
GXDW256
Gyártói típuskód
LED120 FENIX-R matt chrome 24W NW
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1080-0 lm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W 1080lm 3800K matt króm kerek