Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K IP44 kerek SN100568 - GXLS216

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K IP44 kerek SN100568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100568

Gyártói cikkszám

GXLS216

Gyártói típuskód

LED SMART-R White 24W NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Menny LED-es lpt 24W 4000K IP44 kerek