GREENLUX - Menny LED-es lpt 24W IP20 2800K 1800lm 300mm matt króm SN076140 - GXDW095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660112015
Sonepar cikkszám
SN076140
Gyártói cikkszám
GXDW095
Gyártói típuskód
LED120 FENIX-R matt chrome 24W WW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Külső átmérő:
300 mm
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1800-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W IP20 2800K 1800lm 300mm matt króm