Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 30W 3200lm 4000K IP66 opál SN068705 - GXWP380

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 30W 3200lm 4000K IP66 opál SN068705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660116921

Sonepar cikkszám

SN068705

Gyártói cikkszám

GXWP380

Gyártói típuskód

DUST PROFI LED MILK 60 NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 30W 3200lm 4000K IP66 opál