Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 36W 3350lm 4000K IP65 PS bura SN106144 - GXWP291

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 36W 3350lm 4000K IP65 PS bura SN106144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106144

Gyártói cikkszám

GXWP291

Gyártói típuskód

TRUST LED PCB SLIM 120 PS 36W NW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Menny LED-es lpt 36W 3350lm 4000K IP65 PS bura