Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 38W 6400K 1200mm IP44 SN105045 - GXDS176

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 38W 6400K 1200mm IP44 SN105045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Lámpateljesítmény - 38-38 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105045

Gyártói cikkszám

GXDS176

Gyártói típuskód

DAISY RIBBON 38W IP44 CW

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Menny LED-es lpt 38W 6400K 1200mm IP44