Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 55W 6000lm 4000K IP66 opál SN068706 - GXWP381v3/GXWP381

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 55W 6000lm 4000K IP66 opál SN068706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 55-55 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660116938

Sonepar cikkszám

SN068706

Gyártói cikkszám

GXWP381v3/GXWP381

Gyártói típuskód

DUST PROFI LED MILK 120 NW 8220/9700lm

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

55-55 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6000-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 55W 6000lm 4000K IP66 opál