Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 70W 7000lm 4200K IP65 GT98551 - GXWP172

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 70W 7000lm 4200K IP65 GT98551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98551

Gyártói cikkszám

GXWP172

Gyártói típuskód

DUST PROFI LED 150

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

109 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

86 mm

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7000-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 70W 7000lm 4200K IP65