GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 18W 1450lm 3000K 225mm matt króm IP20 SN008137 - GXDW091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - alumínium
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Búra anyaga - műanyag opál
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008137
Gyártói cikkszám
GXDW091
Gyártói típuskód
LED90 FENIX-R matt chrome 18W
Ház színe:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 18W 1450lm 3000K 225mm matt króm