GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 24W 1800lm 4000K fehér 300mm IP20 SN010272 - GXDW255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Búra anyaga - műanyag opál
Fényeloszlás - szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010272
Gyártói cikkszám
GXDW255
Gyártói típuskód
LED120 FENIX-S White 24W NW
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Magasság / mélység:
35 mm
Szélesség:
300 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
300 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 24W 2050lm 4000K fehér 300mm