GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 24W 2050lm 3000K fehér 300mm IP20 GT96342 - GXDW073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Búra anyaga - műanyag opál
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96342
Gyártói cikkszám
GXDW073
Gyártói típuskód
LED120 FENIX-S White 24W WW
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Magasság / mélység:
35 mm
Szélesség:
300 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
300 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 24W 2050lm 3000K fehér 300mm