GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1200/1600lm 6500K 315mm IP20 GT96362 - GXLS091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Névleges feszültség - 85-265 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96362
Gyártói cikkszám
GXLS091
Gyártói típuskód
LED SCALEA SQUARE 15W WW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Névleges feszültség:
85-265 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
315 mm
Szélesség:
315 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1200/1600lm 6500K 315mm