GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1700/2300lm 3000K 365mm IP20 GT96364 - GXLS093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 85-265 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96364
Gyártói cikkszám
GXLS093
Gyártói típuskód
LED SCALEA SQUARE 24W WW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
85-265 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
365 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1700/2300lm 3000K 365mm