GREENLUX - Menny LED-es UFO lpt. 3DIMM 48W 3400/2400/350lm 4000K IP20 450mm SN096384 - GXLS373
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 48-48 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096384
Gyártói cikkszám
GXLS373
Gyártói típuskód
PERRY II MILK 3DIM 48W NW
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
48-48 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
350-0 lm
Menny LED-es UFO lpt. 3DIMM 48W 3400/2400/350lm 4000K IP20 450mm