Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Por páramentes 2x120cm LED f.cs. 2xLED 1200mm IP65 GXWP504 TRUST LED PS 2xT8/120CM SY001832 - GXWP504

MásolásMásolás
GREENLUX - Por páramentes 2x120cm LED f.cs. 2xLED 1200mm IP65 GXWP504 TRUST LED PS 2xT8/120CM SY001832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001832

Gyártói cikkszám

GXWP504

Gyártói típuskód

GXWP504

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Hosszúság:

1560 mm

Szélesség:

103 mm

Magasság / mélység:

68 mm

Lámpateljesítmény:

16-22 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Por páramentes 2x120cm LED f.cs. 2xLED 1200mm IP65 GXWP504 TRUST LED PS 2xT8/120CM