Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP65 SN092257 - GXPR090

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP65 SN092257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 10000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092257

Gyártói cikkszám

GXPR090

Gyártói típuskód

GAMA PROFI SMD 100W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10000-0 lm

Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP65