Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 100W LED-es 6000lm 6000K IP65 fekete SN021955 - GXDS110

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 100W LED-es 6000lm 6000K IP65 fekete SN021955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 180-240 V

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021955

Gyártói cikkszám

GXDS110

Gyártói típuskód

DAISY MCOB 100W

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

180-240 V

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 100W LED-es 6000lm 6000K IP65 fekete