Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 100W LED-es 7000lm 6250K IP65 ALU SN001987 - GXLS089

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 100W LED-es 7000lm 6250K IP65 ALU SN001987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001987

Gyártói cikkszám

GXLS089

Gyártói típuskód

RODE SMD 100W

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Magasság / mélység:

92 mm

Szélesség:

232 mm

Hosszúság:

240 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 100W LED-es 7000lm 6250K IP65 ALU