Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Reflektor 10W LED-es 700lm 4000K IP54 hordozható SN103768 - GXDS170

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 10W LED-es 700lm 4000K IP54 hordozható SN103768

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 700-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103768

Gyártói cikkszám

GXDS170

Gyártói típuskód

DAISY MCOB BATTERY 10W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

700-0 lm

Reflektor 10W LED-es 700lm 4000K IP54 hordozható