GREENLUX - Reflektor 10W LED-es PIR SMD 900lm 6500K IP44 mozg.érz SN096376 - GXDS116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 900-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096376
Gyártói cikkszám
GXDS116
Gyártói típuskód
DAISY LED PIR SMD 10W
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
900-0 lm
Reflektor 10W LED-es PIR SMD 900lm 6500K IP44 mozg.érz