Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP65 SN092256 - GXPR091

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP65 SN092256

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 15000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092256

Gyártói cikkszám

GXPR091

Gyártói típuskód

GAMA PROFI SMD 150W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

15000-0 lm

Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP65