Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Reflektor 200W LED-es 20000lm 4000K IP65 SN092259 - GXPR092

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 200W LED-es 20000lm 4000K IP65 SN092259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 200-200 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 20000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092259

Gyártói cikkszám

GXPR092

Gyártói típuskód

GAMA PROFI SMD 200W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

200-200 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

20000-0 lm

Reflektor 200W LED-es 20000lm 4000K IP65