GREENLUX - Reflektor 20W LED-es SMD 1900lm 6500K IP44 mozg.érz SN111593 - GXLR019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mozgásérzékelővel - Igen
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1900-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111593
Gyártói cikkszám
GXLR019
Gyártói típuskód
TOMI SMD 20W
Mozgásérzékelővel:
Igen
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1900-0 lm
Reflektor 20W LED-es SMD 1900lm 6500K IP44 mozg.érz