GREENLUX - Reflektor 250W fémhal szimm IP65 GT89605 - GXMH005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP65
Ház színe - fekete
Foglalat - E40
Alkalmas vészfényhez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89605
Gyártói cikkszám
GXMH005
Gyártói típuskód
MH5 E40 250W
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E40
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
438 mm
Külső átmérő:
430 mm
Fényforrás:
halogén-fémhalogén/nátrium-nagynyomású lámpa
Ház anyaga:
alumínium
Reflektor anyaga:
alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
155 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Reflektor 250W fémhal szimm IP65