GREENLUX - Reflektor 30W LED-es 2100lm 6000K IP44 fekete mozg.érz. SN072578 - GXDS106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Névleges feszültség - 180-265 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény - 30-30 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2100-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072578
Gyártói cikkszám
GXDS106
Gyártói típuskód
DAISY PIR MCOB 30W
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Névleges feszültség:
180-265 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2100-0 lm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W LED-es 2100lm 6000K IP44 fekete mozg.érz.