Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 30W LED-es 2100lm 6000K IP65 fekete GT98528 - GXDS102

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 30W LED-es 2100lm 6000K IP65 fekete GT98528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 180-265 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98528

Gyártói cikkszám

GXDS102

Gyártói típuskód

DAISY MCOB 30W

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

180-265 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Szélesség:

183 mm

Hosszúság:

221 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W LED-es 2100lm 6000K IP65 fekete