GREENLUX - Reflektor 30W LED-es 2100lm 6250K IP44 ALU MOZG. GT96377 - GXLS056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Mozgásérzékelővel - Igen
Színhőmérséklet - 6250-6250 K
Névleges feszültség - 240-240 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96377
Gyártói cikkszám
GXLS056
Gyártói típuskód
TOMI MCOB 30W
Ház színe:
ezüst
Mozgásérzékelővel:
Igen
Színhőmérséklet:
6250-6250 K
Névleges feszültség:
240-240 V
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2100-0 lm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W LED-es 2100lm 6250K IP44 ALU MOZG.