Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 30W LED-es 2100lm 6250K IP65 ALU GT96373 - GXLS026

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 30W LED-es 2100lm 6250K IP65 ALU GT96373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 6250-6250 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96373

Gyártói cikkszám

GXLS026

Gyártói típuskód

HALO MCOB 30W

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

6250-6250 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Magasság / mélység:

96 mm

Szélesség:

185 mm

Hosszúság:

224 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2100-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 30W LED-es 2100lm 6250K IP65 ALU