MegszűntNem visszaküldhető

GREENLUX - Reflektor 400W fémhal szimm IP65 GT89606 - GXMH006

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 400W fémhal szimm  IP65 GT89606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E40

  • Szélesség - 438 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89606

Gyártói cikkszám

GXMH006

Gyártói típuskód

MH5 E40 400W

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E40

Szélesség:

438 mm

Külső átmérő:

430 mm

Fényforrás:

halogén-fémhalogén/nátrium-nagynyomású lámpa

Ház anyaga:

alumínium

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

155 mm

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Reflektor 400W fémhal szimm IP65