GREENLUX - Reflektor 50W LED-es 3400lm 6000K IP44 fekete mozg.érz. SN072579 - GXDS107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Névleges feszültség - 180-265 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3400-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072579
Gyártói cikkszám
GXDS107
Gyártói típuskód
DAISY PIR MCOB 50W
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Névleges feszültség:
180-265 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3400-0 lm
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W LED-es 3400lm 6000K IP44 fekete mozg.érz.