Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 70W LED-es 4200lm 6000K IP65 fekete SN021954 - GXDS109

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 70W LED-es 4200lm 6000K IP65 fekete SN021954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Színhőmérséklet - 6000-6500 K

  • Névleges feszültség - 180-265 V

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Magasság / mélység - 325 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021954

Gyártói cikkszám

GXDS109

Gyártói típuskód

DAISY MCOB 70W

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

6000-6500 K

Névleges feszültség:

180-265 V

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Magasság / mélység:

325 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

275 mm

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4200-0 lm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W LED-es 4200lm 6000K IP65 fekete