Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1000lm 6500K 12W fehér 150x150mm IP20 SN004375 - GXDW060

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1000lm 6500K 12W fehér 150x150mm IP20 SN004375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004375

Gyártói cikkszám

GXDW060

Gyártói típuskód

LED DUO VEGA-S White 12W CW/BL

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Magasság / mélység:

30 mm

Szélesség:

193 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

193 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési hossz:

150-0 mm

Beépítési szélesség:

150-0 mm

Beépítési magasság:

20-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1000lm 6500K 12W fehér 150x150mm