GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 12W 800lm 3800K d:143mm fehér SN108453 - GXDS231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108453
Gyártói cikkszám
GXDS231
Gyártói típuskód
DAISY VEGA-R White 12W NW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Sülly. LED-es lpt 12W 800lm 3800K d:143mm fehér