GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 12W 850lm 2800K matt króm 175mm SN020495 - GXDW079
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 850-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660112091
Sonepar cikkszám
SN020495
Gyártói cikkszám
GXDW079
Gyártói típuskód
LED60 VEGA-R Matt chrome 12W W
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 12W 850lm 2800K matt króm 175mm